和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
和平フレイズの トング・サーバー
パンツール シリコーントング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66683420
品番
RE-7658
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3×5×27
質量(g)
150
原材料
金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度120度)