NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの 鍵・錠前
NewHikariの 空錠・ハンドル単体
スマート富士ハンドル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
サイズ
大
注文コード
66685416
品番
SH-SFT130K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。
縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。
扉や家具の取手に。
取付用ネジ付属。
付属品
ネジ:3.5×20mm丸皿木ネジ(2本)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄
色
ブラック
サイズ
大
仕上
ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装
仕上(本体)
塗装仕上