NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの 鍵・錠前
NewHikariの 空錠・ハンドル単体
スマート富士ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66685441
品番
SH-SFT110K
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。
縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。
扉や家具の取手に。
取付用ネジ付属。
付属品
ネジ:3.1×20mm丸皿木ネジ(2本)
材質
本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄
色
ブラック
サイズ
小
仕上
ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装
仕上(本体)
塗装仕上