スマート富士ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66685450 品番 SH-SFT110W
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。
縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。
扉や家具の取手に。
取付用ネジ付属。

付属品ネジ:3.1×20mm丸皿木ネジ(2本) 材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄 ホワイト サイズ 仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装 仕上(本体)塗装仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする