クール・テック
クール・テックの 工業用潤滑油
クール・テックの 切削油
クールテック切削液(オイルフリークーラント)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
66685705
品番
CCE-2000-200
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥207,878
販売価格(税別)
¥
188,980
バスケットに入れる
◆鉱物油を一切含まない、新世代オイルフリークーラントです
◆特殊ポリマーにより、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現
用途
1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。
+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑える
その他
引火点なし
pH
9.6
JIS規格
A2種1号相当
密度
1.05
外観
無色
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.98MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません