※色サンプル画像

- ラッピング見切り材 ノーブランド 66686055 - ラッピング見切り材 ノーブランド 66686055 - ラッピング見切り材 ノーブランド 66686055

ラッピング見切り材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) ホワイト 注文コード66686055 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

多目的に使用できる見切り材です。
隙間埋め・他素材との間の見切り、段差調整など内装仕上げ材としてお使いいただけます。

用途室内用造作材 ホワイト タイプ化粧紙:強化紙タイプ 寸法許容度(mm):幅W厚さD±0.5・長さ+5 基材MDF(JIS A5905 25U適合品) 長さL(mm)2000 寸法(幅W×厚さ)(mm)15×7
注意
※【取り扱い上の注意事項】
※・直射日光のあたらない場所で保管、使用してください。
※・雨など水分がかからない場所で保管、使用してください。
※・高温多湿の場所や、凍結する場所では保管、使用しないでください。
※・製品の上に局所的に荷重がかかるようなものを載せないでください。
※・製品に衝撃を与えたり、ぶつけたりしないでください。
※・清掃する場合は、空拭きを基本とし、水や中性洗剤を水で薄めたもので拭いた場合には、水気を確実に拭き取
※つてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする