SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 17個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17個)
注文コード
66690550
品番
TFM-120-01-S-D-RE1-WT
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2706
アズワン品番
65-7671-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表