SAMTEC
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
66691024
品番
TSM-108-02-L-SH-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6353
アズワン品番
65-7685-53
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表