コロミル200 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) RCHT1204Mシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66691706 品番RCHT1204MOKL
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥16,038
販売価格(税別)
14,580

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:4●径方向の最大取りしろ:10.8●精密級●丸チップ●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:156-7802 アズワン品番65-8232-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする