エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
ハンドスプレー 2.0L EA115MLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66692765
品番
EA115ML-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,381
販売価格(税別)
¥
6,710
バスケットに入れる
仕様
●容量(L):2●サイズ(mm):260×125×300●重量(g):420●材質:本体、ノズル/ポリエチレン●加圧式スプレー●紫外線耐性
アズワン品番
65-9245-43
危険物の類別
非危険物