サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032EPLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66698049
品番
R3001032EPL
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,688
販売価格(税別)
¥
16,080
バスケットに入れる
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様
●チップサイズ:10●iC:10●s:3.18●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0776
アズワン品番
65-8223-32