曜日別特売
5146800-1 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 1セット 121個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66703378

基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 1セット 121個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(121個)
注文コード
66703378
品番
5146800-1
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様
●入数:1トレイ(121個入り)●ピッチ:5.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:8.8A●コード番号:191-9979
アズワン品番
65-7643-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする