TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
コネクタ端子 圧着端子 メス 2834464シリーズ ワイヤラップ 1セット 17000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(17000個)
注文コード
66704358
品番
2834464-6
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(17000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:配線する構成部品●シリーズ:2834464●結線方法:ワイヤラップ●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:222-1064
アズワン品番
65-7585-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表