曜日別特売
648106131822 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 66704857

基板接続用ピンヘッダ 6極 1.5mm 1列 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
66704857
品番
648106131822
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8748
アズワン品番
65-7524-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする