Thermo Scientific
Thermo Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientificの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーザーボックス
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1包×20個)
注文コード
66705995
品番
8810
参考基準価格(税別)
¥36,180
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
1.5mLもしくは2mLチューブを81本収納可能
オートクレーブ可
仕様
●温度耐性:-80〜121℃●材質:(本体)PP●色:蛍光緑●収納チューブ数:1.5mL/2mLチューブ9×9本●※フタ付き●ラック、カバー各20枚
アズワン品番
65-5644-24
注意
※フタ付き