サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPMシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66710168
品番
R3001032MPM
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,838
販売価格(税別)
¥
12,580
バスケットに入れる
正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。
仕様
●適合被削材:鋼●コーティング:CVD●加工形態:中切削●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9584
アズワン品番
65-8223-47