曜日別特売
64601011622 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 66710256

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード66710256品番64601011622
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8708アズワン品番65-7523-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする