カナレ電気
カナレ電気の 接続・省配線(制御機器)
カナレ電気の コネクタ・コネクタ付ケーブル
カナレ電気の 同軸コネクタ
75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66714194
品番
BCP-A3*20
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●コネクタの形態:ケーブル用プラグ●適合ケーブル:L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V-3C●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω
アズワン品番
67-0349-44