WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66716459
品番
62001621121
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9550
アズワン品番
65-7490-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表