サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN2204PDRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66720546
品番
TPKN2204PDR
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥21,208
販売価格(税別)
¥
19,280
バスケットに入れる
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。鋳鉄加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-2065
アズワン品番
65-8261-04