曜日別特売
CLP-110-02-G-D-P-TR 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66732218

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66732218
品番
CLP-110-02-G-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm です。2列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-G-D-P-TR●コード番号:227-1064
アズワン品番
65-7596-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする