CC100-100L02-4G CC - エアハイドロユニット SMC 66735324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブユニットの大きさL仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:100mm、電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット複合弁(2) ストップ弁注文コード66735324品番CC100-100L02-4G
参考基準価格(税別)¥58,360販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
バルブユニットの大きさL制御弁(0) なし複合弁(2) ストップ弁仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:100mm、電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする