※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブユニットの大きさS仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:100mm、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット複合弁(2) ストップ弁注文コード66735385品番CC100-100S32-5G
参考基準価格(税別)¥53,190販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます他の種類を見る