※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブユニットの大きさS仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:400mm、電磁弁定格電圧:(3) AC110V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁注文コード66735473品番CC100-400S21-3D
参考基準価格(税別)¥72,380販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます他の種類を見る