CC100-500L23-1G CC - エアハイドロユニット SMC 66735516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブユニットの大きさL仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:500mm、電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット複合弁(3) スキップ弁注文コード66735516品番CC100-500L23-1G
参考基準価格(税別)¥84,810販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
バルブユニットの大きさL制御弁(2) 絞り弁複合弁(3) スキップ弁仕様コンバータ呼び径:100、有効油面ストローク:500mm、電磁弁定格電圧:(1) AC100V、電磁弁リード線取出し方法:(G) グロメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする