※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブユニットの大きさL仕様コンバータ呼び径:160、有効油面ストローク:200mm、電磁弁定格電圧:(4) AC220V、電磁弁リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁注文コード66735595品番CC160-200L21-4D
参考基準価格(税別)¥118,250販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
この商品はバルブユニットの大きさ・仕様・複合弁など54種類から選べます他の種類を見る