曜日別特売
CC63-200S31-0 CC - エアハイドロユニット SMC 66735787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブユニットの大きさS仕様コンバータ呼び径:63、有効油面ストローク:200mm、電磁弁定格電圧:(0) エアオペレートバルブ、電磁弁リード線取出し方法:-複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁注文コード66735787品番CC63-200S31-0
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
バルブユニットの大きさS制御弁(3) 微小流量制御弁複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁仕様コンバータ呼び径:63、有効油面ストローク:200mm、電磁弁定格電圧:(0) エアオペレートバルブ、電磁弁リード線取出し方法:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする