曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1411357 ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 20A 250 V フエニックス・コンタクト 66747067

ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 20A 250 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66747067
品番
1411357
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)値下げ
20,980

Phoenix EVO コネクタセットでは、スリーブハウジング、パネル取り付けベース、プッシュインコンタクトで構成されるプラスチックハウジングが用意されています。完全な耐腐食性とハロゲンフリープラスチック10 ポジションでポリアミド材を使用しています。ハウジングの保護等

仕様
●タイプ:コネクタセット●定格電流:20A●シリーズ:HC-EVO●定格電圧:250 V●シリーズ番号:HC-EVO●コード番号:201-6761
アズワン品番
65-7739-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする