ITT CANNON
ITT CANNONの 接続・省配線(制御機器)
ITT CANNONの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ITT CANNONの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:20 → 16AWG 圧着端子330-8672-002
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66750278
品番
330-8672-002
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:20 → 16AWG●適合電線サイズ:18 → 22 awg●結線方法:圧着●シリーズ:T3P●コード番号:237-4204
アズワン品番
65-7781-98