WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
スペードコネクタ 1袋 2000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
66760744
品番
7471267
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●全長:3.96mm●コード番号:184-1820
アズワン品番
65-7545-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表