BACKSHELLWITHCLAMPStrainRelief Size19 Se

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66765574 品番M85049/91-19T
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:コンポジット●コード番号:241-1275 アズワン品番65-7496-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする