サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの その他エンドミル
コロミル216 ボールエンドミルチップ(350)1セット(10個入) R2161202MMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66770429
品番
R2161202MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,600
高生産中仕上げ倣い加工用エンドミルチップです。
中心刃と外周刃は同じチップを使用しています。
倣いフライス加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:6●Dc:12●s:2.38125●la:10.8●l:12●径方向の最大取りしろ:6●原産国:スウェーデン●コード番号:574-6027
アズワン品番
65-8221-34