WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
66781184
品番
62001011121
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9538
アズワン品番
65-7493-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表