グリーンベル
グリーンベルの グルーミング用品
グリーンベルの 爪切り
グリーンベルの 爪ケア用品
風呂で使えるカカトヤスリ 粗め PSG-04シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66789234
品番
PSG-04
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。
カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。
表面ハードタイプ、裏面ソフトタイプの両面仕様。
効果的に削れる!フィットカーブハンドル!ハードタイプ!。
仕様
●全長サイズ:154mm●重量:17g●パッケージサイズ:H200×W60×D20mm●パッケージ重量:30g●材質●▼本体/ポリエチレン、ヤスリ/耐水性ヤスリ
アズワン品番
65-8924-22