WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
66792619
品番
691314520102
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:45 °●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9159
アズワン品番
65-7772-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表