イノマタ化学
イノマタ化学の ガラス・樹脂・金属容器
イノマタ化学の バケツ/バケツ型密閉容器
がんばりバケツ15L 10入 ブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66793057
品番
#3217
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
踏み台式バケツと収納バケツがひとつに。
仕様
●カラー:ブルー●サイズ:35×34×29.5Hcm●容量:17L●材質●▼本体・フタ・ハンドル・インナーバケツ/ポリプロピレン、ストッパー・ハンドルグリップ・ホースホルダー/ABS樹脂●耐荷重:約100kg
アズワン品番
65-8981-49