曜日別特売
TSM-107-01-T-DV-A ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66799034

ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
66799034
品番
TSM-107-01-T-DV-A
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで

仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1607
アズワン品番
65-7547-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする