複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66801554 品番RA/802063/M/320
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意

仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3985 アズワン品番65-7963-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする