仕様●直角精度:±1/1000rad(1000mmにつき1.0mm)以内●ガイド長:1000mm●本体材質:アルミ●サイズ:1155×303×80mm●重量:1060g●付属品:捨て木、捨て木用ネジ●握って抑えられるロンググリップ●本体に丸鋸の切断位置を簡単に合わせられるセットバック形状をデザイン●丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド●コンベックスと同じ尺相当目盛付●軽くて丈夫な高精度アルミ採用●ガイド底面に滑り止めゴムを埋め込み配置●合板、石膏ボードに対応したミスのない9mmつきあて●寸法割付けができる本体形状
アズワン品番65-9305-38