エスコ
エスコの テープカッター
エスコの ハンドテープカッター
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66803636
品番
EA765MA-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
仕様
●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
アズワン品番
65-9282-25