仕様●愛称:WOOD 02●型式:ダイナミック型●ドライバーユニット:口径40mm、ウッドドームユニット●出力音圧レベル:105dB/1mW●再生周波数帯域:8Hz 〜 45,000Hz●インピーダンス:56Ω●最大許容入力:1,500mW(IEC●※1●)●ケーブル:1.2m(両出し)OFC●入力プラグ:Φ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ●質量(ケーブル含まず):約320g●付属品:着脱式ケーブル、キャリングケース●※1:IEC(国際電気標準会議)規格
アズワン品番67-0461-03