バックシェル シェルサイズ:22

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66804738 品番M85049/82-22W03
参考基準価格(税別)¥9,270 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、22 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8754 アズワン品番65-7663-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする