エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの メスシリンダー
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66807118
品番
EA991KL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
仕様
●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10〜120℃●耐油性、耐酸性
アズワン品番
65-9341-12