WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66808089
品番
62102021921
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9654
アズワン品番
65-7486-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表