仕様●タイプ:AMPMODU MOD I●極数:1●ピッチ:3.96mm●色:緑●シリーズ:AMPMODU●コード番号:217-5495 アズワン品番65-7503-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする