S220-50Ax300L SCS13 ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ テクノフレックス 66809008

ユニオン継手型フレキシブルホース SCS13ユニオン S220シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード66809008品番S220-50Ax300L SCS13
参考基準価格(税別)¥26,410販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

溶接組立のユニオン型です。
ユニオン継手材質はステンレス(SCS13)です。
NBRパッキンを標準装着しております。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地震/地盤沈下対策に。
繰返し発生する機械的変位の吸収

仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):70●接続方式:ネジ●適用流体:水、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~70℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SCS13●原産国:日本●コード番号:365-0636アズワン品番67-2222-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする