フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66811510
品番
1629216
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様
●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DU●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6885
アズワン品番
65-7777-32