MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813217 品番62GB-12E08-02PW
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。

仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5136 アズワン品番65-7546-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする