IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66813366 品番SN74AVCH16T245GR
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP

仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.2V 〜 3.6V●電圧 - VCCB:1.2V 〜 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:380Mbps●動作温度:-40℃〜85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP アズワン品番67-0409-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする