ホワイティルブ・N(エアゾール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24本) 注文コード66813436 品番-
参考基準価格(税別)¥84,240 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ホウ素(BN)を配合した耐熱潤滑離型剤のスプレーです。
耐熱上限は酸化雰囲気で800℃、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
溶融金属、溶融ガラスと反応しません。
ガラス・金属・セラミックス面に対して良

仕様●容量:420mLエアゾール缶 危険等級U アズワン品番65-8312-08 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3024mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする